zł16.87
Bez podatku VAT
zł20.75
Z VAT
22 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z błyszczącym wykończeniem, główka odchylona pod
kątem 15°. Zgodne z normą DIN 3113. Rozmiary 6-32 mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz płasko-oczkowy |
Brand | Yamoto |
Całkowita długość | 250mm |
EAN | 5036140493445 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Podwójny koniec |
Rozmiar klucza | 21mm |
Standardy spełnione | DIN 3113 |
Styl zakończenia | Kombinowane |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane polerowane |