Senator

16x17mm CHROME VANADIUM O/ESPANNER

SKU:

SEN5825202K

MPN:

30712

zł11.30

Bez podatku VAT

zł13.90

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z matowym wykończeniem, główka odchylona pod kątem 15°. Zgodne z normą DIN 3113. Rozmiary 6-32 mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Open Ended Spanner

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    205mm

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Chrome Vanadium Steel

    Metryczny lub imperialny

    Metric

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Double End

    Rozmiar klucza

    16 x 17mm

    Standardy spełnione

    DIN 3110

    Styl zakończenia

    Open

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Matte