Yamoto

16x17mm CHROME VANADIUM O/ESPANNER

SKU:

YMT5824950F

MPN:

30512

zł11.13

Bez podatku VAT

zł13.69

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z błyszczącym wykończeniem, główka odchylona
    pod kątem 15°. Zgodne z normą DIN 3113. Rozmiary 6-32 mm


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz płaski

    Brand

    Yamoto

    Całkowita długość

    205mm

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    16 x 17mm

    Standardy spełnione

    DIN 3110

    Styl zakończenia

    otwarty

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Wykończenie lustrzane