zł75.96
Bez podatku VAT
zł93.43
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane tak, aby przejść z naddatkiem test spełniania wymagań określonych
normą BS2558: 1954. Nasadki są umieszczone bezpośrednio na rączce, przez
co nit jest uwolniony od obciążeń. Wszystkie nasadki są powlekane, hartowane
i pozbawione naprężeń aby zapewnić, że zachowają swój kształt.
Klucz do rusztowań
Ma jedno zzakończenie hakowe a drugie zakończenie jest kwadratowe wygięte zwężające się, stosowany do wyrównywania i dokręcania śrub oczkowych, pierścieni podnośnikowych i pętlowych elementów mocujących, oba zakończenia są hartowane
i odpuszczane celem zwiększenia żywotności narzędzia.
Długość całkowita: 305mm. Średnica pręta: 15mm. Szerokość główki: 20mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz Podger Open End |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 305mm |
EAN | 5036140127371 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Pojedynczy koniec |
Rozmiar klucza | 35mm |
Standardy spełnione | BS2558: 1954 |
Styl zakończenia | otwarty |
UNSPSC Code | 27111726 |