Kennedy-Pro

KLUCZE OCZKOWE 2-KIERUNKGRZECHOTKA 12-W-1 8-13mm

SKU:

KEN5826862K

zł135.21

Bez podatku VAT

zł166.31

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Dwustronne klucze z grzechotką z 12 rozmiarami każdy. Te klucze pasują do wymiarów śrub w mm, calach i E-TORX, oszczędzając miejsce w skrzynce narzędziowej. Mechanizm dźwigni grzechotki o 72 zębach pozwala na obrót tylko o 5° co pomaga w w trudno dostępnych miejscach. Wykonane z wyskogatunkowej stali chromowo-wanadowej wypolerowanej na lustro, aby uniemożliwić osad oleju czy brudu na kluczach.


    Wymiary (każdy klucz):
    8, 10, 11 i 13mm/5/16” 3/8” 7/16” i 1/2”/E10, E12, E14 i E16
    14, 16, 17 i 19mm/9/16” 5/8” 11/16” 3/4”/E18, E20, E22 i E24.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz oczkowy

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    160mm

    EAN

    5036140300477

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba punktów

    72

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Klucz Torx

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    5/16in. x 3/8in. 7/16in. x 1/2in. 8 x 10 E10 x E12 E14 x E16mm

    Styl zakończenia

    Zamknięte

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Lustro polerowane