zł196.87
Bez podatku VAT
zł242.15
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z utwardzonej i wyżarzonej stali chromowo wanadowej z satynowo chromowym zakończeniem. Plastikowe rączki odporne naolej, kwas i mocne uderzenia. 150mm (6”) połączona nasadka z trzonem. Długość całkowita. 230mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 150mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowo-wanadowa |
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
• Typ: | Zestaw śrubokrętów do nakrętek |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 245mm |
EAN | 5036140018518 |
ECLASS Code | 21040190 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 7 |
Nr części MFR | 5569520K |
Rozmiar końcówki | 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6BA |
UNSPSC Code | 27111702 |
Wykończenie/Powłoka | Satynowy chrom |