zł181.55
Bez podatku VAT
zł223.31
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Smukła konstrukcja do rur i nakrętek w trudno dostępnych miejscach. Ze stali kutej chromowo-wanadowej hartowanej. Nakrętka ustawcza radełkowana, prowadnica na dolnej rękojeści. Wykonano zgodnie z: DIN 5234.
Kleszcze do rur, typ 90°
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Żeliwo |
• Typ: | Klucz do rur |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 300mm |
EAN | 5036140142541 |
ECLASS Code | 21040190 |
Funkcje ochrony | Wąska konstrukcja |
Kolor uchwytu | Czerwony |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna pojemność szczęki | 25mm |
Materiał szczęki | Stal chromowo-wanadowa |
Pojemność | 25mm |
Standardy spełnione | DIN 5234-1992 |
Typ rękojeści | Szwedzki wzór |
Typ szczęki | Standardowy |
UNSPSC Code | 27111708 |