Kennedy

ALUMINIOWE KLESZCZE DO RUR 36"

SKU:

KEN5883860K

MPN:

.

zł500.80

Bez podatku VAT

zł615.98

Z VAT

NA STANIE (46)

    Przegląd

    Lekkie aluminiowe klucze. Tak silne i wytrzymałe jak wysokowydajne klucze wykonane z żeliwa.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    aluminium

    • Typ:

    Klucz do rur

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    900mm

    EAN

    5036140302013

    ECLASS Code

    21040190

    Funkcje ochrony

    40% lżejszy

    Kolor uchwytu

    Srebrny

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna pojemność szczęki

    102mm

    Materiał szczęki

    Stal

    Pojemność

    102mm

    Standardy spełnione

    GGG-W-651E

    Typ rękojeści

    nastawne

    Typ szczęki

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111708