zł6.98
Bez podatku VAT
zł8.59
Z VAT
13 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z w pełni utwardzonej stali węglowej, zgodnie z normą: DIN 911 zapewniając wytrzymałość z precyzyjnym wycięciem i dokładne wymiary AF dzięki czemu zapewnia pełen kontakt z nasadką. Kuliste zakończenie pozwala na pracę pod kątem do 30°. Długie ramię zakończone kulistą końcówką i krótkie płaskie. Czarne, oksydowane zakończenie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140145979 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 5 |
Materiał końcówki | Stal |
Metryczny lub imperialny | imperialne |
Rodzaj opakowania | Pojedynczy |
Rozmiar końcówki (cale) | 7/32in. |
Styl uchwytu | Uchwyt L |
Typ końcówki | Piłka sześciokątna |
UNSPSC Code | 27111710 |