Kennedy

KLUCZ CHROMOWO-WANADOWY ZKULISTA KONCOWKA 8.0mm

SKU:

KEN6029160K

zł11.98

Bez podatku VAT

zł14.74

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z niklowym pokryciem. Wykonanie zgodnie z ISO 2936. Zestaw zawiera plastikowe etui. Pojedyncze kieszenie na klucze ułatwiają natychmiastową identyfikację brakujących kluczy.


    KEN-602-9940K: 9-sztukowy zestaw


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140146235

    ECLASS Code

    21049090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał końcówki

    Stal

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rodzaj opakowania

    Pojedynczy

    Rozmiar końcówki (mm)

    8mm

    Styl uchwytu

    Uchwyt L

    Typ końcówki

    Piłka sześciokątna

    UNSPSC Code

    27111710