noscriptKennedy 100 X 8mm INSULATED HEXAGON KEYSAFETY DIP-INSULATION DIN 911 5342199K | Cromwell Tools

Kennedy

100 X 8mm INSULATED HEXAGON KEYSAFETY DIP-INSULATION DIN 911

SKU:

KEN5342199K

MPN:

5342199K

zł74.65

Bez podatku VAT

zł91.82

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    • Wielowarstwowa izolacja chroni użytkowników przed napięciem do 1000 woltów
    • Rozmiar i rodzaj klucza zostały nadrukowane na rękojeści dla łatwej identyfikacji
    • Dostępne w różnych wymiarach w zależności od potrzeb
    • IEC 60900


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140498099

    ECLASS Code

    21049090

    izolowane

    Tak

    Liczba rusztów

    1

    Materiał końcówki

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rodzaj opakowania

    Pojedynczy

    Rozmiar końcówki (mm)

    8mm

    Styl uchwytu

    Uchwyt L

    Typ końcówki

    Sześciokątne

    UNSPSC Code

    27111710