noscriptKennedy KLUCZ TORX T10 | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZ TORX T10

SKU:

KEN6030100D

zł40.59

Bez podatku VAT

zł49.93

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Klucze z uchwytem typu wkrętaka. Odpowiednie do wszystkich typów zastosowań, ale szczególnie nadają się do stosowania przy wymianie podkładek i płytek w narzędziach o wymiennych końcówkach z węglika spiekanego. Także przydatne są w przemyśle elektronicznym. Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej. Każdy klucz jest oznaczony rozmiarem. Nazwa Torx jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Camcar/Textron.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Plastik o dużej wytrzymałości na uderzenia

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    75mm

    EAN

    5036140146334

    ECLASS Code

    21040190

    Kształt ciała

    Wkrętak

    Liczba rusztów

    1

    Materiał końcówki

    Stal

    Nr części MFR

    B2J2R5TZ10D122001

    Rodzaj opakowania

    Pojedynczy

    Rozmiar końcówki

    T10

    Typ końcówki

    Klucz Torx

    UNSPSC Code

    27111716

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana