Kennedy

SPARK RESISTANT RATCHET HANDLE 1/2" SQ. DR. Be-Cu

SKU:

KEN5756960K

zł965.87

Bez podatku VAT

zł1188.02

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Posiada mechanizm chwytu osadzony na łożysku kulkowym sprężynowym z radełkowaną uchwytem.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    245mm

    EAN

    5036140299566

    Materiał

    Miedź berylowa

    System rozmiarów

    imperialne

    Typ klucza

    Nieiskrzący uchwyt z grzechotką

    UNSPSC Code

    27111725

    Wymiary

    1/2 cala