zł25.94
Bez podatku VAT
zł31.91
Z VAT
26 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zgodne z normą DIN3124.
Nasadki Kennedy KenGrip™ są odpowiednie do mocowań metrycznych, które są zaokrąglone w 95% oraz calowych, które są zaokrąglone w 70%. Każda z nasadek KenGrip™ może być używana do 5 elementów złącznych o różnych rozmiarach. Nakrętki boczne Kennedy KenGrip™ pasują do szerokiej gamy elementów złącznych o różnych rozmiarach metrycznych ISO, UNC, UNF, BSW, BSF oraz ETorx.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140300514 |
ECLASS Code | 21040218 |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ gniazda | Ken-Grip® - klucze nasadowe |
UNSPSC Code | 27111704 |