noscriptKengrip NASADKA KEN-GRIP 3/8" KW21mm . | Cromwell Tools

Kengrip

NASADKA KEN-GRIP 3/8" KW21mm

SKU:

KEN5825847K

MPN:

.

zł19.75

Bez podatku VAT

zł24.29

Z VAT

NA STANIE (38)

    Przegląd

    Zgodne z normą DIN3124.


    Nasadki Kennedy KenGrip™ są odpowiednie do mocowań metrycznych, które są zaokrąglone w 95% oraz calowych, które są zaokrąglone w 70%. Każda z nasadek KenGrip™ może być używana do 5 elementów złącznych o różnych rozmiarach. Nakrętki boczne Kennedy KenGrip™ pasują do szerokiej gamy elementów złącznych o różnych rozmiarach metrycznych ISO, UNC, UNF, BSW, BSF oraz ETorx.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kengrip

    EAN

    5036140300125

    ECLASS Code

    21040218

    Rozmiar trzpienia

    3/8in.

    System rozmiarów

    Metryczny

    Typ gniazda

    Ken-Grip® - klucze nasadowe

    UNSPSC Code

    27111704