Kennedy-Pro

POKRETLO PRZEGUBOWE NIEISKRZACE 250mm 1/2"

SKU:

KEN5757100K

zł282.54

Bez podatku VAT

zł347.52

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
    kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Pokrętła przegubowe, chwyt 1/2”
    Z płaską, prostą powierzchnią aby umożliwić uderzenia młotkiem w celu luzowania lub dokręcania opornych elementów złącznych.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    250mm

    EAN

    5036140125841

    Materiał

    Brąz aluminiowy

    System rozmiarów

    imperialne

    Typ klucza

    Nieiskrzący klucz nasadowy

    UNSPSC Code

    27111725

    Wymiary

    1/2 cala