noscriptKennedyPro POKRETLO NIEISKRZACE PRZESUWNE CZOP KWADR 400mm | Cromwell Tools

KennedyPro

POKRETLO NIEISKRZACE PRZESUWNE CZOP KWADR 400mm

SKU:

KEN5758020K

zł653.34

Bez podatku VAT

zł803.61

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
    kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Przesuwne pokrętło z czopem kwadratowym
    Pokrętło przesuwne ma wiele zastosowań w miejscach o dużej przestrzeni.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    400mm

    EAN

    5036140126015

    Materiał

    Brąz aluminiowy

    System rozmiarów

    imperialne

    Typ klucza

    Nieiskrzący uchwyt typu T

    UNSPSC Code

    27111725

    Wymiary

    3/4 cala