noscriptKennedyPro NASADKA 80mm 1" | Cromwell Tools

KennedyPro

NASADKA 80mm 1"

SKU:

KEN5829290K

zł540.56

Bez podatku VAT

zł664.89

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    Chromowo-wanadowe. 12-kątne. Zakres 1” (25mm) nakrętki jest największy dla uzyskania wysokiego momentu obrotowego. Specjalnie zaprojektowana nasadka daje siłę i solidność w momencie dużego obciążenia. Szerokiego użytku w zakładach przemysłowych, kolei, stoczniach i platformach wiertniczych. 12-kątne gniazdo
    jest w stanie uzyskać większy moment obrotowy niż standardowe gnizdo. Wykonanie ze stali chromwo-wanadowej w pełni chromowane, lustrzane wyszlifowanie i nie zawiera aluminium co zapobiega powstawaniu iskier, ścięte ostrza zapewniają łatwe pochwycenie pożądanego obiektu. Używane do dociągania i luzowania unieruchomionych nakrętek, gdzie gwint jest zapieczony.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140137608

    ECLASS Code

    21040218

    Rozmiar trzpienia

    1in.

    System rozmiarów

    Metryczny

    Typ gniazda

    Gniazdo dwusześciokątne

    UNSPSC Code

    27111704