zł87.81
Bez podatku VAT
zł108.01
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z wysokiej jakości stalowych tub. Cynkowe pokrycie chroni przed korozją.
Zestawy:
7-sztukowy metryczny: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 i 18 x 19mm.
6-sztukowy AF: 1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8" i 11/16" x 3/4".
6-sztukowy BA: 0 x 1, 2 x 3, 4 x 5, 6 x 7, 8 x 9, 10BA.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140017245 |
izolowane | No |
Materiał | Stal |
System rozmiarów | imperialne |
Typ klucza | Klucze nasadowe |
UNSPSC Code | 27111725 |
Wykończenie/Powłoka | Ocynkowane |
Wymiary | 11/16 cala x 3/4 cala 1/2 cala x 9/16 cala 1/4 cala x 5/16 cala 5/16in. x 3/8in. 9/16in. x 5/8in. |