zł238.42
Bez podatku VAT
zł293.26
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dwustronne klucze nastawne z ząbkowanym kątem 15st, dla lepszego uchwytu rury i dla lepszego dostępu do trudnych miejsc. Fosforanowe wykończenie zapobiega korozji. Klucz posiada bardzo mocną rękojeść i wykończenie w skali metrycznej Sprawna, gładka, regulowana praca połączona z szybkim zwalnianiem szczęk klucza- wystarczy poruszyć kółko aby zwalniać i zaciskać klucz.Super mocne zęby dla poprawienia jakości chwytu. Zgodne z: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996,
BS 6333-1995, DIN 3117-1988, JIS B4604-1976
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stal |
• Typ: | Regulowany klucz nastawny |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 250mm |
EAN | 5036140029460 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna pojemność szczęki | 30mm |
Materiał szczęki | Stal |
Standardy spełnione | 8M-1996, BS 6333-1995 ASME B.107 DIN 3117-1988 JIS B4604-1976 |
UNSPSC Code | 27111700 |
Wykończenie/Powłoka | Fosforan |