zł228.77
Bez podatku VAT
zł281.39
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z utwardzonymi, równolegle otwierającymi sie szczękami, które są dokładnie wyszlifowane. Miara metryczna wykonana przy użycia lasera dla szybkiego ustawienia wymaganych szerokości. Szeroki profil mechanizmu otwarcia z radełkowaną śrubą nastawną gwarantuja płynność pracy. Wykonano zgodnie z: VDE 0680/201, IEC 900 i BS EN 60900 dla bezpiecznych urządzeń elektrycznych do 1000V.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Izolowany klucz regulowany |
Brand | KennedyPro |
Całkowita długość | 200mm |
EAN | 5036140114449 |
ECLASS Code | 21040190 |
izolowane | Tak |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Pojedynczy koniec |
Rozmiar klucza | 200mm |
Styl zakończenia | otwarty |
UNSPSC Code | 27111700 |