noscriptKennedyPro KLUCZ NASTAWNY IZOLOWANY300mm | Cromwell Tools

KennedyPro

KLUCZ NASTAWNY IZOLOWANY300mm

SKU:

KEN5346120K

zł341.15

Bez podatku VAT

zł419.61

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z utwardzonymi, równolegle otwierającymi sie szczękami, które są dokładnie wyszlifowane. Miara metryczna wykonana przy użycia lasera dla szybkiego ustawienia wymaganych szerokości. Szeroki profil mechanizmu otwarcia z radełkowaną śrubą nastawną gwarantuja płynność pracy. Wykonano zgodnie z: VDE 0680/201, IEC 900 i BS EN 60900 dla bezpiecznych urządzeń elektrycznych do 1000V.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Izolowany klucz regulowany

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    300mm

    EAN

    5036140114463

    ECLASS Code

    21040190

    izolowane

    Tak

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Pojedynczy koniec

    Rozmiar klucza

    300mm

    Styl zakończenia

    otwarty

    UNSPSC Code

    27111700