noscriptKennedy KLUCZ NASTAWNY Z PODZIALKA 375mm/15" CHROM | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZ NASTAWNY Z PODZIALKA 375mm/15" CHROM

SKU:

KEN5011150K

zł288.05

Bez podatku VAT

zł354.30

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej (wykończenie fosforanowe lub chromowane) dla zwiększenia siły i sztywności, szczęki poddane zostały działaniu wysokich temperatur dla zwiększenia żywotności produktu. Wysokiej jakości wykończenie narzędzia zapewnia dużą odporność na korozję. 22.5 stopniowy uskok części czołowej w celu uzyskania większej kontroli momentu obrotowego. Zwężający się zacisk dla poprawy dostępu do miejsc o ograniczonym dostępie. Równoległe zaciski z możliwością płynnego nastawiania i automatyczne blokowanie zapewniają ochronę przed przypadkowym otwarciem szczęki nawet w momencie przeładowania. Użyteczne dla przemysłu inżynieryjnego, samochodowego, lotniczego, rolnictwa, konserwacji i montażu.
    Dostosowane do: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    • Typ:

    Regulowany klucz nastawny

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    375mm

    EAN

    5036140012431

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna pojemność szczęki

    50mm

    Materiał szczęki

    Stal

    Standardy spełnione

    ASME B.107.8M-1996 BS 6333-1995 DIN3117-1988 ISO 6787-1982 JIS B4604-1976

    UNSPSC Code

    27111700

    Wykończenie/Powłoka

    chromowy