noscriptWrenches Collection | Spanner, Tool & Adjustable Wrenches | Cromwell Tools

Klucze

Odkryj naszą szeroką gamę kluczy online teraz na Cromwell. Mamy wysokiej jakości klucze odpowiednie do wszystkich Twoich potrzeb roboczych, w tym klucze regulowane, zestawy kluczy oraz zestawy z wymiennymi szczękami i nacięciami. Nasze klucze są wykonane z wytrzymałych materiałów, takich jak kute chromowo-wanadowe stal dla niezawodnej siły.

Nasza oferta kluczy została specjalnie wybrana spośród znanych, jakościowych marek, takich jak Yamoto®, Facom®, Bahco® i Eclipse Blue®, aby zapewnić doskonałą jakość w atrakcyjnych cenach.

Czym są klucze?
W Wielkiej Brytanii klucz jest często nazywany kluczem regulowanym, gdzie szczęki można regulować, aby chwytać i wywierać moment obrotowy na elementach mocujących, takich jak nakrętki i śruby. Konstruowany w różnych rozmiarach do różnych zastosowań, dolna szczęka jest regulowana za pomocą śrubki dociskowej przy szyi narzędzia. W ten sposób pojedynczy klucz może być używany do wielu zadań.

Dlaczego klucze?
Bardzo wszechstronne narzędzie ręczne, klucze są szeroko stosowane w różnych branżach, co czyni je niezbędnym narzędziem.

Kiedy używa się kluczy?
Bardzo wszechstronne narzędzie ręczne, klucze są szeroko stosowane w różnych branżach. Pojawiają się często w warsztatach samochodowych i są stałym elementem wyposażenia warsztatu hydraulika. Używany do wywierania momentu obrotowego na elementach mocujących, klucz jest również popularnym narzędziem na placach budowy i w warsztatach majsterkowiczów.

Rodzaje kluczy
Większość rodzajów kluczy posiada funkcję regulacji, aby zapewnić silne chwytanie w wielu zastosowaniach. Bardzo elastyczne narzędzie, może być używane do chwytania, dokręcania i luzowania elementów, takich jak nakrętki i śruby lub inne podobne mocowania w silnikach samochodowych podczas konserwacji i napraw.

• Klucz regulowany - Jeden z najpopularniejszych kluczy, klucz regulowany jest często nazywany kluczem regulowanym, gdzie szczęki można regulować, aby chwytać i wywierać moment obrotowy na elementach mocujących, takich jak nakrętki i śruby

• Klucz łańcuchowy - Posiadający elastyczny łańcuch na końcu rękojeści z mechanizmem zgrzewania, ten klucz chwyta za pomocą małych zębów wzdłuż długości łańcucha i jest idealnym wyborem do projektów wymagających dużej siły

Rozważania podczas wyboru klucza
• Wymiary - wielkość uchwytu jest ważna podczas chwytania i wywierania siły na elemencie mocującym. Klucz musi być łatwy w chwytaniu i użytkowaniu.

• Zastosowanie - podczas regularnego użytkowania w przenośnym zestawie narzędziowym należy wziąć pod uwagę wagę narzędzia, podczas gdy dla entuzjasty DIY nie jest to takie duże problem.

• Szerokość szczęk - to wiąże się z zastosowaniem, znając częste rozmiary, które będą Ci potrzebne pod ręką. Najczęściej używane są klucze o długości 6, 8 i 12 cali.

• Materiał - klucze są często wykonane z stopów stali lub hartowanej stali wanadowej do narzędzi o dużej wytrzymałości. Wykończenie chromowane lub niklowane chroni przed korozją.

• Regulacja siły - przy zakupie klucza regulowanego zwróć uwagę na jakość wykonania i siłę koła zębatego. Niektóre konstrukcje niższej jakości łatwo regulują i blokują szczęki, ale nie utrzymują ich w miejscu.

Słownik pojęć związanych z kluczami
Chcemy ułatwić Ci znalezienie odpowiedniego klucza, dlatego przygotowaliśmy krótki opis powiązanego standardu bezpieczeństwa, abyś był na bieżąco.

Co oznacza standard BS ISO 6787:2018?

BS ISO 6787:2018 określa specyfikacje techniczne, w tym wymiary kluczy regulowanych.

Przejdźmy do szczegółów...

• BS - Publikowany przez British

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 62

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 62