Yamoto

8"/12" C/V ADJUSTABLE SPANNER SET

SKU:

YMT5013500K

MPN:

YMT5013500K

zł169.30

Bez podatku VAT

zł208.24

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zestaw regulowanych kluczy nastawnych - chromowowanadowej
    Klucz nastawny Yamoto zapewnia solidność i odporność na zużycie. Wyprodukowany ze stali chromowo-wanadowej. Odporny na korozję z satynowym wykończeniem. Wykończone laserowo szczęki ułatwiają szybsze manewrowanie. Produkt dostępny w różnych rozmiarach od 4"/100 mm do 24"/612 mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stal chromowo-wanadowa

    • Typ:

    Regulowany zestaw kluczy

    Brand

    Yamoto

    Całkowita długość

    200 300mm

    EAN

    5036140363809

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    2

    Materiał szczęki

    Stal chromowo-wanadowa

    UNSPSC Code

    27111700