Kennedy

MLOTEK DREWNIANY FORMIERSKI 2"(50MM)

SKU:

KEN5492520K

zł255.63

Bez podatku VAT

zł314.42

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Używane do formowania arkuszy metalu i są wykonywane zgodnie z najwyższymi standardami stosowanymi w przemyśle motoryzacyjnym, fabrykach i zakładach renowacyjnych. Dostępne w dwóch wymiarach jajowatego obuchu, wg pomiaru najszerszego przekroju.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Buk

    • Typ:

    Młotek do blachy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    300mm

    EAN

    5036140296893

    ECLASS Code

    21040901

    Kształt nasady

    Gruszka

    Materiał nasady

    Buk

    Średnica nasady

    50mm

    UNSPSC Code

    27111601

    Waga nasady

    370g