noscriptThor MLOTEK Z KONCOW Z NIEWYPSKOR I MIEDZ 03-210 ROZ1 | Cromwell Tools

Thor

MLOTEK Z KONCOW Z NIEWYPSKOR I MIEDZ 03-210 ROZ1

SKU:

THO5270151B

zł134.86

Bez podatku VAT

zł165.88

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Bezpieczniejsza alternatywa dla powierzchni obrobionych maszynowo w porównaniu do zwykłych młotków stalowych. Odporne na uderzenia końcówki kształtują się do materiałów uderzanych, minimalizując w ten sposób uszkodzenia spowodowane odbijaniem, oraz redukując poziom hałasu w miejscu pracy. Końcówki uderzające mogą w prosty sposób być wymienione, kiedy się zużyją. Dostępne jako standardowe, z pięcioma wymiennymi typami końcówek.


    Dwufunkcyjne młotki z końcówkami z niewyprawionej skóry i miedzi
    Główka wykonana z żeliwa ciągliwego z solidnym drewnianym trzonkiem. Końcówka uderzająca wykonana z czystej miedzi elektrolitycznej pozwala na wykonywanie bezpiecznych silnych uderzeń, podczas kiedy końcówka z niewyprawionej skóry służy do mocnych sprężystych uderzeń, które nie będą zostawiać śladów na obrabianej powierzchni.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Młotek Faced Hammer

    Brand

    Thor

    Całkowita długość

    270mm

    EAN

    5036140211827

    ECLASS Code

    21040901

    Funkcje specjalne

    Wymienna głowica

    Liczba rusztów

    1

    Materiał nasady

    Żelazo

    Materiał twarzy

    Miedź Rawhide

    Materiał wału

    Drewno

    Nr części MFR

    03-210

    Średnica nasady

    32mm

    Twardość twarzy

    Miękki

    UNSPSC Code

    27111602

    Waga nasady

    710g