Kennedy

MLOTEK KAMIENIARSKI OBUCHOWY 10LB BS876

SKU:

KEN5256190K

zł379.55

Bez podatku VAT

zł466.85

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Dwustronne młoty kamieniarskie obuchowe są w pełni wykute i poddane działaniu wysokich temperatur. Idealne do użycia z kolcami, kowadełkami, dłutami i utwardzonymi gwoździami. Są one dostępne z trzonkiem hikorowym lub z trzonkiem wykonanym z włókna szklanego.


    Hikorowy trzonek
    Wykonany z przemysłowej jakości kutej stali, bijak utwardzony i poddany działaniu wysokich temperatur, z kutym i wyszlifowanym czołem.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Młotek

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    910mm

    EAN

    5036140113008

    ECLASS Code

    21040901

    Funkcje specjalne

    Odporność na wibracje

    Liczba rusztów

    1

    Materiał nasady

    Stal kuta matrycowo

    Materiał twarzy

    Stal

    Materiał wału

    Włókno szklane

    UNSPSC Code

    27111602

    Waga nasady

    4535g