zł65.43
Bez podatku VAT
zł80.48
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Młotki z noskiem kulistym wykonane są z wysokiej jakości stali kutej poddanej działaniu wysokich temperatur. Idealne do użycia z dłutami, punktakami, nitami i do modelowania metalu. Są one dostępne z drewnianym, hikorowym, wykonanym z włókna szklanego lub w postaci stalowej rurki trzonkiem.
Trzonek z twardego drewna
Kuty stalowy obuch, hartowany i utwardzony, szlifowane powierzchnie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Młotki z noskiem kulistym |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 350ccmm |
EAN | 5036140112643 |
ECLASS Code | 21040901 |
Funkcje specjalne | Polerowana twarz |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał nasady | Stal kuta matrycowo |
Materiał twarzy | Stal |
Materiał wału | Drewno |
UNSPSC Code | 27111602 |
Waga nasady | 450g |