noscriptKennedy 14LB SLEDGE HAMMER HICKORY SHAFT BS876 | Cromwell Tools

Kennedy

14LB SLEDGE HAMMER HICKORY SHAFT BS876

SKU:

KEN5256340K

zł444.33

Bez podatku VAT

zł546.53

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Dwustronne młoty kamieniarskie obuchowe są w pełni wykute i poddane działaniu wysokich temperatur. Idealne do użycia z kolcami, kowadełkami, dłutami i utwardzonymi gwoździami. Są one dostępne z trzonkiem hikorowym lub z trzonkiem wykonanym z włókna szklanego.
    Młoty kowalskie z trzonem hikorowym BS876
    Trzon hikorowy. Dwustronna powierzchnia uderzeniowa, w pełni kuta i poddana obróbce cieplnej. Idealne do użytku z kolcami, dłutami, hartowanymi gwoździami.
    Produkt testowany zgodnie z normą BS 876: 1981 (nasada stemplowana oznaczeniem BS 876).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Młotek

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    900mm

    EAN

    5036140254770

    ECLASS Code

    21040901

    Funkcje specjalne

    Woskowany wałek

    Liczba rusztów

    1

    Materiał nasady

    Stal kuta matrycowo

    Materiał twarzy

    Stal

    Materiał wału

    Drewno

    UNSPSC Code

    27111602

    Waga nasady

    6350g