noscriptKennedy MLOTEK KAMIENIARSKI OBUCHOWY TRZONEK HIKOROWY 14L | Cromwell Tools

Kennedy

MLOTEK KAMIENIARSKI OBUCHOWY TRZONEK HIKOROWY 14L

SKU:

KEN5256140K

zł351.64

Bez podatku VAT

zł432.52

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Dwustronne młoty kamieniarskie obuchowe są w pełni wykute i poddane działaniu wysokich temperatur. Idealne do użycia z kolcami, kowadełkami, dłutami i utwardzonymi gwoździami. Są one dostępne z trzonkiem hikorowym lub z trzonkiem wykonanym z włókna szklanego.


    Hikorowy trzonek
    Wykonany z przemysłowej jakości kutej stali, bijak utwardzony i poddany działaniu wysokich temperatur, z kutym i wyszlifowanym czołem.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Młotek

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    900mm

    EAN

    5036140112971

    ECLASS Code

    21040901

    Funkcje specjalne

    Woskowany wałek

    Liczba rusztów

    1

    Materiał nasady

    Stal kuta matrycowo

    Materiał twarzy

    Stal

    Materiał wału

    Drewno

    UNSPSC Code

    27111602

    Waga nasady

    6350g