zł197.06
Bez podatku VAT
zł242.38
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Dwie wkręcane końcówki uderzające ogólnego zastosowania. Chromowana głowica oraz całkowicie kształtowany w formie, polipropylenowy trzonek z miękkim w dotyku uchwytem wykonanym z dwóch materiałów. Zużyte końcówki mogą być łatwo ręcznie wymienione, bez używania jakichkolwiek dodatkowych narzędzi co zmniejsza do minimum czas przygotowania do pracy. Długość całkowita: 305mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Młotek Faced Hammer |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 305mm |
EAN | 5036140035331 |
ECLASS Code | 21040901 |
Funkcje specjalne | Wymienna głowica |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał nasady | Chromowane |
Materiał twarzy | Nylon |
Materiał wału | Polipropylen |
Średnica nasady | 50mm |
Twardość twarzy | Twarde |
UNSPSC Code | 27111602 |
Waga nasady | 1185g |