Thor

01-022L SIZE 5 RAWHIDE HAMMER - 36" SHAFT

SKU:

THO5270106G

zł517.00

Bez podatku VAT

zł635.91

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Bezpieczniejsza alternatywa dla powierzchni obrobionych maszynowo w porównaniu do zwykłych młotków stalowych. Odporne na uderzenia końcówki kształtują się do materiałów uderzanych, minimalizując w ten sposób uszkodzenia spowodowane odbijaniem, oraz redukując poziom hałasu w miejscu pracy. Końcówki uderzające mogą w prosty sposób być wymienione, kiedy się zużyją. Dostępne jako standardowe, z pięcioma wymiennymi typami końcówek.


    Młotki z końcówkami z niewyprawionej skóry
    Główka wykonana z żeliwa ciągliwego z dwiema końcówkami uderzającymi z niewyprawionej skóry oraz solidnym drewnianym trzonkiem Końcówka z niewyprawionej skóry wykonana jest z prawdziwej skóry bawołu domowego, mocno potrójnie ściśniętej hydraulicznie pod dużymi ciśnieniami dla zapewnienia jednorodnej jakości i maksymalnej trwałości.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Młotek Faced Hammer

    Brand

    Thor

    Całkowita długość

    915mm

    EAN

    5012936302207

    ECLASS Code

    21040901

    Funkcje specjalne

    Wymienna głowica

    Liczba rusztów

    1

    Materiał nasady

    Żelazo

    Materiał twarzy

    Rawhide

    Materiał wału

    Drewno

    Nr części MFR

    01-022L

    Średnica nasady

    70mm

    Twardość twarzy

    Miękki

    UNSPSC Code

    27111602

    Waga nasady

    137.5g