zł138.05
Bez podatku VAT
zł169.80
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Podwójny materiał na uchwycie pozwala użytkownikowi na zastosowanie większej siły. Nasadki wykonane na bazie polipropylenu dla wytrzymałości oraz z termoplastycznego
materiału na wierzchu dla dobrego bezślizgowego uchwytu. Wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-niklowej z utwardzoną powierzchnią tnącą. Przeznaczone do delikatnych i dokładnychprac przy produkcji.
Mechanizm sprężynowy, w celu podniesienia komforty pracy
KEN-558-1210K - Szczypce płaskie
KEN-558-1220K - Szczypce igłowe
KEN-558-1230K - Szczypce wygięte
KEN-558-1240K - Szczypce wydłużone
KEN-558-1250K - Szczypce zwężane
KEN-558-1260K - Szczypce do obcinania
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Thermoplastic Rubber |
• Typ: | Szczypce igłowe |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 130mm |
EAN | 5036140117563 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Funkcje specjalne | Flat Nose Pliers |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | High Carbon Alloy Steel |
Miniature | Yes |
Non Sparking | No |
Styl szczęki | Flat |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wykończenie/Powłoka | Laquer Coating Polished |