Kennedy

KOMBINERKI Z PRZECINAKIEM150mm/6"

SKU:

KEN5583520K

zł75.17

Bez podatku VAT

zł92.46

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stal chromowo-wanadowa, uchwyty pokryte winylem. Podwójna wypolerowana część czołowa i spoina. Utwardzone części tnące. Również cięcie boczne i gwarancja stabilnego ścisku i szczęki zaciskowe na końcu części czołowej.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    PVC

    • Typ:

    Szczypce kombinowane

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    150mm

    Długość szczęki

    30mm

    EAN

    5036140117860

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Funkcje specjalne

    Przycinacz boczny

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Stal chromowo-wanadowa

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Otwarcie szczęki

    25mm

    Styl szczęki

    Ząbkowane

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No