zł109.40
Bez podatku VAT
zł134.56
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Chromowo-wanadowa stal. Zaciski ze stali kutej z odpornym na korozję jasnym niklowym pokryciem. Otwarcie zacisków i siła mogą być dopasowane poprzez użycie śruby, dopasowanej do sprężyny by zapewnić sprawne otwierania się szczęk. Mechanizm blokujący trzyma klucz na pozycji wyznaczonej przez operatora, dając mu przy tym obie ręce wolne. Podwójny materiał na uchwycie pozwala użytkownikowi na zastosowanie większej siły przy małym wysiłku.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szczypce samochwytne |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 175mm |
Długość szczęki | 175mm |
EAN | 5036140025578 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Otwarcie szczęki | 33mm |
Styl szczęki | Prosto |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wykończenie/Powłoka | Nikiel |