Kennedy

SZCZYPCE IZOLOWANE 205mm/8"

SKU:

KEN5585180K

zł126.65

Bez podatku VAT

zł155.78

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wyprodukowane z precyzyjnie dobranej stali. Podwójny materiał na uchwycie pozwala użytkownikowi na zastosowanie większej siły przy małym wysiłku. Nasadki wykonane na bazie polipropylenu dla wytrzymałości oraz z termoplastycznego materiału na wierzchu dla dobrego bezślizgowego chwytu. Szczególnie zalecane do linii produkcyjnych, gdzie wykonywana praca jest wielokrotnie powtarzana. Podwójna wyszlifowana część czołowa i spoina. Utwardzane krawędzie tnące z ząbkowanymi szczękami dla lepszego chwytania nakrętek.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Termoplastycznych

    • Typ:

    Szczypce kombinowane

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    205mm

    Długość szczęki

    42mm

    EAN

    5036140118256

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Funkcje specjalne

    Przycinacz boczny

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Stal

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Otwarcie szczęki

    35mm

    Standardy spełnione

    DIN EN IEC 60900

    Styl szczęki

    Ząbkowane

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    Yes

    Wykończenie/Powłoka

    Laquer Coating Polished