noscriptSenator SZCZYPCE ZACISKOWE BLACHARSKIE 255mm/10" | Cromwell Tools

Senator

SZCZYPCE ZACISKOWE BLACHARSKIE 255mm/10"

SKU:

SEN5587300K

zł92.02

Bez podatku VAT

zł113.18

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Te szerokie zaciski dostarczają siłę zacisku równomiernie aby uchronić się przed uszkodzeniem powierzchni obiektu poddanemu zaciskowi.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Alloy Steel

    • Typ:

    Szczypce samochwytne

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    255mm

    Długość szczęki

    50mm

    EAN

    5036140160927

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Funkcje specjalne

    Clamping Workpieces

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Chrome Vanadium Steel

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Otwarcie szczęki

    80mm

    Styl szczęki

    Zacisk do blachy

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Waga

    780g

    Warranty

    1 Year

    Wydajność cięcia

    80mm

    Wykończenie/Powłoka

    Nikiel