noscriptKennedy SZCZYPCE ZACISKOWE SAMONASTAWNE 0-100mm | Cromwell Tools

Kennedy

SZCZYPCE ZACISKOWE SAMONASTAWNE 0-100mm

SKU:

KEN5588480K

zł179.05

Bez podatku VAT

zł220.23

Z VAT

NA STANIE (44)

    Przegląd

    Dwie radełkowane obracalne nasadki zapewniają w pełni płaski kontakt z powierzchnią pracy w miejscu zacisku. Użyteczne do ściskania zwężających powierzchni bez użycia slippage. Wąski profil szczęk aby umożliwić pracę w miejscach o utrudnionym dostępie gdzie nie dotrą ściski typu C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk blokujący

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    300mm

    EAN

    5036140118867

    ECLASS Code

    21020501

    Głębokość szczęki

    82mm

    Materiał szczęki

    Stal

    Nr części MFR

    233-12

    Pojemność otwarcia

    100mm

    Typ rękojeści

    Ergonomiczne

    UNSPSC Code

    27112100