noscriptKennedy SCISK STOLARSKI 625mm 180KG CP2060 | Cromwell Tools

Kennedy

SCISK STOLARSKI 625mm 180KG

SKU:

KEN5393420K

MPN:

CP2060

zł191.95

Bez podatku VAT

zł236.10

Z VAT

NA STANIE (34)

    Przegląd

    Profesjonalne ściski stolarskie Kennedy o podwójnym działaniu zaprojektowane są tak, aby je obsługiwać jedną ręką, co zapewnia szybkość i komfort pracy. W pistoletowy uchwyt wbudowany jest mechanizm zapadkowy, który podczas naciskania na spust zaciska szczęki ścisku. Aby poluzować lub przesunąć szczęki, nacisnąć przycisk szybkiego zwalniania i przesuwać szczęki wzdłuż płaskownika. Narzędzie to można używać jako ścisk lub jako rozpieracz po przełożeniu szczęk w drugą stronę.
    Cechy charakterystyczne:
    Głębokość szczęk 90 mm.
    Siła ścisku do 180 kg.
    Przycisk szybkiego zwalniania na obu szczękach umożliwia szybkie przesuwanie ich na płaskowniku i przekładanie w drugą stronę, aby działały jako rozpieracz.
    Wytrzymały, stalowy płaskownik.
    Przeciwpoślizgowe wykładziny szczęk.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Żywica

    • Typ:

    Szybki zacisk

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    865mm

    EAN

    5036140234314

    ECLASS Code

    21020501

    Funkcje zacisku

    Antypoślizgowe powierzchnie zacisku

    Głębokość szczęki

    90mm

    Materiał podkładki szczękowej

    Tworzywo sztuczne

    Materiał pręta

    Stal

    Materiał szczęki

    Nylon

    Pojemność otwarcia

    625mm

    Ruch podkładki szczękowej

    Zmienny kierunek

    Siła zacisku

    180kg

    Typ rękojeści

    Uchwyt do pistoletu

    UNSPSC Code

    27112100

    Zasięg rozprzestrzeniania

    190 do 880mm