zł6.06
Bez podatku VAT
zł7.45
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zakres noży z konturowym uchwytem i bezpieczne przesuwanie ostrza uniemożliwia przypadkowe wysunięcie i zapewnia płynną pracę urządzenia. Ostrza odłamywalne
posiadają mechanizm blokujący po stronie kciuka. Wymienne ostrza dostępne są na zamówienie.
Nóż z odłamywanymi ostrzami
8-członowe ostrze, 18mm, ekonomiczny.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
• Typ: | Nóż bezpieczny |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 225mm |
EAN | 5036140072732 |
ECLASS Code | 21040602 |
Funkcje noża | Automatyczna blokada Brelok na klucze Pętla mocująca smycz |
izolowane | No |
Kolor uchwytu | Niebieski |
Kompatybilne materiały | Stream Film Taśmy klejące Tektura |
Kształt ostrza | Prosto |
Operacja ostrza | Wysuwany |
Preferencje ręki | Prawa/lewa ręka |
UNSPSC Code | 27111503 |