zł123.49
Bez podatku VAT
zł151.89
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Odporne na przebicie i rozdarcie, wykonane z wysokowydajnego PVC. 100% wodoodporne, łatwe do czyszczenia. Z 12 płaskimi, i dwoma plisowanymi kieszeniami, jedna duża sakiewka podzielona wewnątrz na dwie płaszczyzny. Narzędzia zabezpieczone są płaską zasłonką. Skórzany zacisk z metalowym zatrzaskiem.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szyna narzędziowa do stołu |
Brand | Kennedy |
Długość | 700mm |
Dodatkowe funkcje: | Odporny na gnicie Odporny na przebicie Skórzany krawat i metalowa klamra |
EAN | 5036140143326 |
ECLASS Code | 40019107 |
Kolor | • Czerwone/czarne |
Liczba kieszeni | 14 |
Materiał | PVC |
Nr części MFR | DL1 |
Szerokość | 315mm |
UNSPSC Code | 24112403 |
Waga | 340g |
Zastosowanie | Narzędzia i części |