noscriptKennedy SKRZYNKA NARZEDZIOWA METALOWA 17" | Cromwell Tools

Kennedy

SKRZYNKA NARZEDZIOWA METALOWA 17"

SKU:

KEN5931170K

zł397.68

Bez podatku VAT

zł489.15

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze stalowej walcowanej blachy. Profilowane odchylane pokrywy z otworem pod kłódkę. Duży pojemnik w dolnej części. 4 pojemniki boczne mają przegródki. Jedna rękojeść z wygiętej rurki, która zamyka boczne pojemniki po podniesieniu jej do góry. Pakowane w indywidualne kartony.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Skrzynka narzędziowa wspornikowa

    Brand

    Kennedy

    Długość

    430mm

    EAN

    5036140021983

    ECLASS Code

    21100101

    Kolor

    Czerwony

    Liczba przedziałów

    5

    Materiał produktu

    Stal

    Nr części MFR

    1

    Szerokość

    205mm

    Typ zacisku

    Brak Kłódka

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    6kg

    Wysokość

    205mm