noscriptKennedyPro PROFESJONALNA SKRZYNKA NARZEDZIOWA 18" | Cromwell Tools

KennedyPro

PROFESJONALNA SKRZYNKA NARZEDZIOWA 18"

SKU:

KEN5940140K

zł631.81

Bez podatku VAT

zł777.13

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z grubej, stalowej tłoczonej blachy, konstrukcja solidnie spawana. Nierdzewne dzięki podwójnej warstwie farby epoksydowej, nakładanej proszkowo. Mechanizm rozsuwanych zawiasów schowany wewnątrz skrzynki. Szybko zwalniające solidne zamki klamrowe, zaczep pod kłódkę.
    2 górne pokrywy mogą być zamknięte na 2 zamki i kłódkę (należy zamawiać oddzielnie). Jedna pojemna komora o wymiarach 450 x 260 x170mm z
    4 dodatkowymi rozsuwanymi pojemnikami. Główna solidna rękojeść na wierzchu pokrywy.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Skrzynka narzędziowa wspornikowa

    Brand

    KennedyPro

    Długość

    459mm

    EAN

    5036140004481

    ECLASS Code

    21100101

    Kolor

    Czerwony

    Liczba przedziałów

    5

    Materiał produktu

    Stal

    Nr części MFR

    TB127

    Szerokość

    255mm

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    9.1kg

    Wysokość

    333mm