zł347.45
Bez podatku VAT
zł427.36
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z wysokiej jakości tłoczonej blachy stalowej, przeznaczone do powtarzającej się pracy w przemyśle. Duża pojemność dolnej przegrody do przechowywania większych elementów oraz wyjmowana wkładka / taca wewnętrzna na mniejsze gabarytowo przedmioty. Odporna na zdzieranie farba. 2 pokrywy z rączkami metalowymi i uchem pod kłódkę. Zawiasy fortepianowe, mocne. Zamocowany uchwyt do przenoszenia na pokrywie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Skrzynia narzędziowa |
Brand | Kennedy |
Długość | 480mm |
EAN | 5036140021969 |
ECLASS Code | 21100101 |
Kolor | Czerwony |
Liczba przedziałów | Tacą |
Materiał produktu | Stal |
Szerokość | 205mm |
Typ zacisku | Brak Kłódka |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 4kg |
Wysokość | 185mm |