noscriptKennedyPro SKRZYNKA NARZEDZIOWA Z WKLADKA 19" | Cromwell Tools

KennedyPro

SKRZYNKA NARZEDZIOWA Z WKLADKA 19"

SKU:

KEN5940040K

zł192.34

Bez podatku VAT

zł236.58

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonana z grubej, stalowej tłoczonej blachy, konstrukcja solidnie spawana. Nierdzewne dzięki podwójnej warstwie farby epoksydowej, nakładanej proszkowo. Szybko zwalniające solidne zamki klamrowe, zaczep pod kłódkę (kłódkę trzeba zamawiać oddzielnie). Wewnętrzna wkładka/tacka na mniejsze detale. Solidna rękojeść na górnej części pokrywy.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Skrzynia narzędziowa

    Brand

    KennedyPro

    Długość

    483mm

    EAN

    5036140004450

    ECLASS Code

    21100101

    Kolor

    Czerwony

    Liczba przedziałów

    2

    Materiał produktu

    Stal o dużej grubości

    Nr części MFR

    TB139

    Szerokość

    180mm

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    3.65kg

    Wysokość

    180mm