noscriptKennedy POJEMNIK NARZEDZIOWY DUZY | Cromwell Tools

Kennedy

POJEMNIK NARZEDZIOWY DUZY

SKU:

KEN5932070K

zł65.43

Bez podatku VAT

zł80.48

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ten wielofunkcyjny organizator narzędzi typu TOTE jest idealnym sposobem na przechowywanie oraz transport narzędzi. Organizator typu TOTE zapewnia dwie głębokości tac do przechowywania, wbudowane uchwyty narzędziowe oraz żebrowany uchwyt zapewniający pewny chwyt.
    Wymiary: (Dł. Wys. Szer.): 110 x 392 x 281mm.
    Waga brutto: 410g.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Tacą

    Brand

    Kennedy

    Długość

    520mm

    EAN

    5036140224896

    ECLASS Code

    21100101

    Kolor

    szary

    Liczba przedziałów

    2

    Materiał produktu

    Odporne na uderzenia tworzywo sztuczne

    Szerokość

    340mm

    Typ zacisku

    Brak

    UNSPSC Code

    24112401

    Wysokość

    200mm