zł38.71
Bez podatku VAT
zł47.61
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Ten wielofunkcyjny organizator narzędzi typu TOTE jest idealnym sposobem na przechowywanie oraz transport narzędzi. Organizator typu TOTE zapewnia dwie głębokości tac do przechowywania, wbudowane uchwyty narzędziowe oraz żebrowany uchwyt zapewniający pewny chwyt.
Wymiary: (Dł. Wys. Szer.): 110 x 392 x 281mm.
Waga brutto: 410g.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Tacą |
Brand | Kennedy |
Długość | 392mm |
EAN | 5036140462120 |
ECLASS Code | 21100101 |
Kolor | Czarny |
Liczba przedziałów | 2 |
Materiał produktu | Odporne na uderzenia tworzywo sztuczne |
Szerokość | 279mm |
Typ zacisku | Brak |
UNSPSC Code | 24112401 |
Wysokość | 147mm |