Kennedy

PLASTIC HANDLE PRY BAR SET (2-PCE)

SKU:

KEN5058390K

zł288.98

Bez podatku VAT

zł355.45

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Wykonane z kutej stali chromowo-wanadowej o kwadratowym przekroju ze szlifowanymi krawedziami. Odporny na uderzenia plastikowy uchwyt oferuje bardziej komfortową i bezpieczną pracę, co czyni z tych łomów najbardziej popularne narzędzie w tej dziedzinie. Uchwyty są odporne na oleje i kwasy. Użyteczne dla szerokiej gamy prac, wliczając pakowanie, przemysł samochodowy, prace konserwacyjne i montażowe.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zestaw do wyburzania/podważania

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    625 775mm

    Całkowita szerokość

    19mm

    EAN

    5036140110175

    ECLASS Code

    21040605

    Liczba rusztów

    2

    Materiał

    Stal

    UNSPSC Code

    27111901