noscriptKennedy DLUTO PLASKIE RZEMIESLNICZE 1" | Cromwell Tools

Kennedy

DLUTO PLASKIE RZEMIESLNICZE 1"

SKU:

KEN5972900K

zł56.48

Bez podatku VAT

zł69.47

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Dłuta rzemieślnicze
    Uchwyty przystosowane do uderzeń młotka. Dla rzemieślników i stolarzy. Zaprojektowane by dawać dożywotnią, najwyższą jakość. Ostrza ze stopów chromowo wanadowych, utwardzane, hartowane, kute i szlifowane.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stop chromowo-wanadowy

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    195mm

    EAN

    5036140144194

    ECLASS Code

    21040605

    Funkcje specjalne

    Odporny na uderzenia

    Liczba rusztów

    1

    Rodzaj produktu

    Dłuto do drewna

    Szerokość ostrza:

    25mm

    Typ końcowy

    Ukos

    UNSPSC Code

    27111901